Rohrabschneider mit 3 Schneidrädchen für Stahlrohre 2 Zoll

Artikel-Nr.: 815101 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Rohrabschneider RAPID 14001+3
Schneidrädchen-⌀ 25 mm
Schneidrädchen Breite 19 mm
Schneidrädchen Bohrung 9 mm
für Rohr-Außen-⌀ 1/8 − 2 Zoll
Anzahl Führungsrollen 0
Anzahl Schneidrädchen 3
Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 815101 2
EAN / GTIN 4018754329731
Herstellernummer 60030003

Beschreibung

Ausführung:

Körper aus hochwertigem Stahl, gesenkgeschmiedet; verschleißfeste Spindel mit Kunststoffgriff. Schneidrädchen für Stahlrohre aus hochwertigem Stahl, exakt gehärtet für lange Standzeit. Führungsrollen aus Spezialstahl; verchromt.

Verwendung:

Zum sauberen und rechtwinkeligen Trennen von Rohren.
Dieser Rohrabschneider ermöglicht das Arbeiten an bereits verlegten Rohren. Durch ratschenartiges Arbeiten genügt ein Bewegungsbereich von 120°.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile