Rørskærer med 3 føringsruller til stålrør 2 tommer

Art.-nr.: 815101 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Rørskærer RAPID 14001+3
Skærehjul-⌀ 25 mm
Skærehjul, bredde 19 mm
Skærehjul, boring 9 mm
Til udvendig rør-⌀ 1/8 − 2 tommer
Antal styreruller 0
Antal skærehjul 3
Produkttype Rørskærere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 815101 2
EAN/GTIN 4018754329731
Producentnummer 60030003

Betegnelse

Udførelse:

Enhed i førsteklasses stål, sænksmedet; slidstærk spindel med kunststofgreb. Skærehjul til stålrør af højkvalitetsstål; præcist hærdet for lang levetid. Styreruller i specialstål; forkromede.

Anvendelse:

Til ren og retviklet deling af rør.
Denne rørskærer gør det muligt at arbejde på rør, der er udlagt. I kraft af den skraldelignende funktion er et bevægelsesområde på 120° tilstrækkeligt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele