Putkileikkuri, 3 leikkuuterää teräsputkille 2 tuuma

Tuote nro.: 815101 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Putkileikkuri RAPID 14001+3
Leikkuukiekon ⌀ 25 mm
Leikkuukiekon leveys 19 mm
Leikkuukiekon reikä 9 mm
Putken ulko-⌀ 1/8 − 2 tuuma
Ohjausrullien lukumäärä 0
Leikkuukiekkojen lukumäärä 3
Tuotetyyppi Putkileikkuri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 815101 2
EAN / GTIN 4018754329731
Valmistajan numero 60030003

Kuvaus

Malli:

Runko korkealaatuista, muottiintaottua terästä, kestävä kararuuvi ja muovikahva. Leikkuuterät teräsputkille laadukasta terästä, tarkasti karkaistut ja pitkäikäiset. Ohjausrullat erikoisterästä, kromatut.

Käyttö:

Putkien siistiin ja tarkasti suorakulmaiseen katkaisuun.
Tällä putkileikkurilla voi leikata jo paikoilleen asennettuja putkia. Räikkämäisen työskentelytavan ansiosta 120°:n liikealue riittää.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat