Pijpsnijder met 3 snijwieltjes voor stalenpijpen 2 inch

Artikelnummer: 815101 2
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Pijpsnijder RAPID 14001+3
Snijwieltje ⌀ 25 mm
Snijwieltje breedte 19 mm
Snijwieltje boring 9 mm
voor uitwendige pijp-⌀ 1/8 − 2 inch
Aantal geleidingsrollen 0
Aantal snijwieltjes 3
Producttype Pijpsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 815101 2
EAN/GTIN 4018754329731
Nummer fabrikant 60030003

Omschrijving

Uitvoering:

Lichaam van hoogwaardig staal, matrijsgesmeed; slijtbestendige spindel met kunststof greep. Snijwieltje voor stalen pijpen van hoogwaardig staal, nauwkeurig gehard voor hoge standtijd. Geleidingsrollen van speciaal staal; verchroomd.

Toepassing:

Voor het vlak en haaks doorsnijden van pijpen.
Deze pijpsnijder kan voor reeds gelegde pijpen worden gebruikt. Dankzij ratelprincipe is een bewegingsbereik van 120° voldoende.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen