• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki M18CBLDD-2

Nr art.: 070210 M18CBLDD-2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: Walizka transportowa
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V
oznaczenie producenta M18CBLDD-202C
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 60 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 0 min-1 - 500 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 1 800 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 52 mm
masa 1,5 kg
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
typowe zastosowanie Strong
nadaje się do materiału drewno; stal
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070210 M18CBLDD-2
EAN / GTIN 4058546222628
Numer producenta 4933464317

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka MILWAUKEE 2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi. Akumulatory REDLITHIUM™ z układem nadzoru ogniw i wskaźnikiem stanu naładowania. Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność. Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC z blokadą wrzeciona. Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy. Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy.
Z niewymagającym konserwacji silnikiem bezszczotkowym o wysokim momencie obrotowym. Układ elektroniczny REDLINK™ – bezpieczne zarządzanie obciążeniem z ochroną przed przeciążeniem zapewniającą długą żywotność akumulatora, silnika i przekładni.

Zaleta:

Elektronika REDLINK™.

W dostawie:

W zestawie 2× akumulator litowo-jonowy Red M18, ładowarka M12-18C, klips na pasek, walizka transportowa.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073816, nr 073827 i nr 073840.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka