{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 11 szt. | |
| Akcesoria do | Bohrmaschine; Schrauber; Bohrmaschine; Schrauber | |
| Oznaczenie producenta | Winkelschraubvorsatz, Typ: WB1 | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Schraubervorsatz | |
| Część zamienna lub akcesoria | Akcesoria | |
| Właściwości | Aufnahme: 1/4 Zoll Bit-Sechskant (magnetisiert); Drehbarkeit Lagerschale: 360° stufenlos; Eckmaß: 30 mm; Maximales Drehmoment: 11 Nm |
| Numer artykułu | 073920 WB1 | |
| EAN / GTIN | 4002395378340 | |
| Numer producenta | 4932430173 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |