Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki, Typ: M12BDD2

Nr art.: 070210 M12BDD2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: typ Milwaukee B 12 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie typ Milwaukee B 12 V
oznaczenie producenta M12BDD-202C
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 12 V
konstrukcja silnika 4-biegunowy silnik
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 30 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 0 min-1 - 400 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 1 500 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 10 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 10 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 22 mm
masa 1,2 kg
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
typowe zastosowanie Medium
nadaje się do materiału drewno; stal
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070210 M12BDD2
EAN / GTIN 4002395002627
Numer producenta 4933441915

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka MILWAUKEE 2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi. Akumulatory REDLITHIUM™ z układem nadzoru ogniw i wskaźnikiem stanu naładowania. Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność. Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC z blokadą wrzeciona. Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy. Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy.
  • z niewymagającym konserwacji 4-biegunowym silnikiem DC o wysokim momencie obrotowym
  • REDLINK™-Elektronik – bezpieczne zarządzanie obciążeniem z ochroną przed przeciążeniem zapewniającą długą żywotność akumulatora, silnika i przekładni.
  • Długość zaledwie 185 mm.
  • 19-stopniowa regulacja momentu obrotowego plus stopień wiercenia.

Zaleta:

Bardzo kompaktowa, zaledwie 185 mm długości.

W dostawie:

W zestawie 2× akumulator litowo-jonowy 12 V / 2,0 Ah, ładowarka, klips na pasek, pojemnik HD.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zastępcze i ładowarki zob. nr 073814, nr 073815, nr 073829 oraz nr 073840.