{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pakuotė | Transportavimo lagaminas | |
| tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 18 V | |
| Gamintojo pavadinimas | M18CBLDD-202C | |
| Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
| Akumuliatorių kiekis | 2 | |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
| Akumuliatoriaus talpa | 2 Ah | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
| Variklio sandara | Bešepetėlinis variklis | |
| maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje | 60 Nm | |
| maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 0 min-1 - 500 min-1 | |
| maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 1 800 min-1 | |
| Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
| maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 13 mm | |
| maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 52 mm | |
| Svoris | 1,5 kg | |
| maksimali vibracija pagal EN | <2,5 m/s2 | |
| standartinis naudojimas | Strong | |
| tinka medžiagoms | Metalas; Mediena; Plienas | |
| Produkto rūšis | Gręžtuvas-suktuvas |
| Produkto numeris | 070210 M18CBLDD-2 | |
| EAN / GTIN | 4058546222628 | |
| Gamintojo numeris | 4933464317 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de |