Ładowarki akumulatorów, Typ: M1218FC

Nr art.: 073840 M1218FC
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
89 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ gniazda M12; M14; M18
Liczba, M12 1
Wskaźnik poziomu naładowania Symbol żarówki
Właściwości Z zabezpieczeniem przed przeładowaniem
Oznaczenie producenta M12-18 FC
Rodzaj produktu Ładowarka
Min. zakres mocowania 230 V

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073840 M1218FC
EAN / GTIN 4002395810581
Numer producenta 4932451079
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Impulsowy układ scalony ładowarki. Wskazania stanu naładowania i zabezpieczenie przed przeciążeniem.
Ładowanie akumulatorów odbywa się w takiej kolejności, w jakiej je wetknięto.
  • Świeci ciągłym światłem czerwonym: trwa ładowanie akumulatora.
  • Powoli miga światłem czerwonym: akumulator w pozycji oczekiwania.
  • Świeci ciągłym światłem zielonym: akumulator naładowany.
Ładowarka szybkiego działania do akumulatorów z technologią litowo-jonową 12, 14 i 18 V.
Ładowanie akumulatora 18 V/2,0 Ah w ciągu 26 min, akumulatora 18 V/5 Ah w ciągu 59 min.

Opis:

  • Ładuje wszystkie akumulatory M18™, M14™ i M12™ REDLITHIUM™
  • Ładowanie sekwencyjne – najpierw pierwszy podłączony akumulator, potem kolejny, co oznacza krótszy czas potrzebny na zarządzanie cyklami ładowania
  • Akumulatory M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah / 3,0 Ah / 4,0 Ah / 6,0 Ah ładują się w czasie 26 / 50 / 52 / 95 minut lub krótszym
  • Akumulatory M18™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah ładują się w czasie 26 / 52 / 59 minut lub krótszym