Akumulatorska bušilica-odvijač M18CBLDD-2

Artikl br.: 070210 M18CBLDD-2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Transportni kofer
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kofer
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvođača M18CBLDD-202C
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 2 Ah
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora Motor bez četkica
maskimalan okretni moment tvrdo 60 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 500 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 1.800 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 52 mm
Težina 1,5 kg
maksimalne vibracije prema EN <2,5 m/s2
tipična uporaba Strong
prikladno za materijal drvo; čelik
Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070210 M18CBLDD-2
EAN / GTIN 4058546222628
Broj proizvođača 4933464317

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE − akumulatorska bušilica-odvijač Akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine i s hodom desno/lijevo i visokim provrtom. REDLITHIUM™ baterije s nadzorom pojedinačnih stanica i prikazom razine napunjenosti. Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja. FIXTEC metalna brzostezna glava za svrdlo sa zaključavanjem vretena. LED-osvjetljenje radnog područja. Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.
S motorom bez četkica s visokim okretnim momentom koji zahtijeva rijetko održavanje. Elektronika REDLINK™ - sigurno upravljanje opterećenjem sa zaštitom od preopterećenja za dugi vijek trajanja baterije, motora i prijenosnika.

Prednost:

Elektronika REDLINK™.

Opseg isporuke:

Uključujući 2× M18 Red Li-ionske baterije, M12-18C punjač, kopču za remen, transportni kovčeg.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače možete pronaći od br. 073816, br. 073827 i br. 073840.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu