• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro-atornillador de batería M18CBLDD-2

Número de artículo: 070210 M18CBLDD-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V
Quality Dress M18CBLDD-202C
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor Motor sin escobillas
Par de giro máximo duro 60 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 500 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 1.800 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 52 mm
Peso 1,5 kg
Vibraciones máximas según EN <2,5 m/s2
Empleo típico Strong
adecuado para material Madera; Acero
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070210 M18CBLDD-2
EAN / GTIN 4058546222628
Número del fabricante 4933464317

Descripción

Ejecución:

Taladro-destornillador con batería MILWAUKEE Taladro-destornillador potente de 2 marchas con batería, con giro a la derecha/izquierda. Baterías REDLITHIUM™ con vigilancia de compartimentos individuales e indicador del estado de carga. Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada. Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo. Iluminación por luz LED de la zona de trabajo. Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.
Con motor sin escobillas que requiere poco mantenimiento, con un par de giro elevado. Sistema electrónico REDLINK™, gestión segura de la carga con protección contra sobrecarga para vida útil prolongada de la batería, motor y engranaje.

Ventaja:

Sistema electrónico REDLINK™.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de iones de Li Red M18, cargador M12-18C, clip de cinturón, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.° 073816, n.° 073827 y n.° 073840.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra