{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 44 | |
moc znamionowa w stanie rozwiniętym | 3500 W | |
napięcie znamionowe | 240 V | |
długość | 406 mm | |
szerokość | 190 mm | |
wysokość | 313 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
klasa przewodu | H07RN-F | |
rodzaj przewodu | 3G2,5 | |
materiał kabla | Guma neoprenowa | |
długość przewodu | 10 m | |
materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | |
Rodzaj produktu | Zwijacze kabla |
Numer artykułu | 081192 10S | |
EAN / GTIN | 7391390467041 | |
Numer producenta | 199112360 |