Bezpečnostní navíječka kabelů, Typ: 10S

Artiklové číslo: 081192 10S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Rusko; Česko; Španělsko
Třída kabelu H07RN-F
Konstrukce kabelu 3G2,5
Příkon 3 500 W
Jmenovité napětí 240 V
Typ krytí IP IP44
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Modrá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Délka kabelu 10 m
Výkon odvinutý 3 500 W
Kyvné provedení do 180 stupně
Zásuvka typ F
Počet, Zásuvka 1
Jmenovité napětí, Zásuvka 240 V
Druh produktu Navíječka kabelů
Rozsah použití vnitřní oblast; vnější oblast
Vlastnosti Výkyvné; Chráněno před postříkáním vodou; rukojeť; Možnost montáže na stěnu; ochrana proti přetížení
Materiál pouzdra plast
Šířka pouzdra 190 mm
Hloubka pouzdra 406 mm
Výška korpusu 313 mm
Materiál kabelu neopren
Typ přípojky Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081192 10S
EAN / GTIN 7391390467041
Číslo výrobce 199112360
Výrobce/odpovědná osoba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Popis

Provedení:

Navíječka kabelů s vedeným automatickým vytahováním a navíjením, několikanásobná aretace každé otáčky. Uzavřený plastový plášť, odolný proti lomu. Tepelná ochrana proti přetížení, robustní neoprenový kabel H07RN-F s připojovací spojkou.
Jednoduchá montáž na stěnu, resp. na strop s rozsahem otáčení 180°.

Funkce:

IP44: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles ⌀ > 1 mm, musí být udržována vzdálenost od nástrojů a drátů.

Použití:

Zlepšená ergonomie díky práci s odlehčeným tahem i pro zajištění pořádku a předcházení úrazům a zraněním způsobeným kabely na podlaze.

Poznámka:

Pružinou poháněná navíječka hadic viz č. 080066 až 080079.