Kabelių vyniotuvas, Tipas: 10S

Prekės Nr.: 081192 10S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įvesties kištuko tipas F
Tinka šalims Austrija; Belgija; Ispanija; Lenkija; Nyderlandai; Portugalija; Prancūzija; Rusija; Vokietija; Čekija
Kabelio klasė H07RN-F
Kabelio sandara 3G2,5
Naudojama galia 3 500 W
Vardinė įtampa 240 V
IP apsaugos klasė IP44
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva mėlyna
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Kabelio ilgis 10 m
Išvyniojimo galia 3 500 W
Pasukama iki 180 laipsniai
Kištuko tipas F
Skaičius, kištukas 1
Vardinė įtampa, kištukas 240 V
Produkto rūšis kabelių vyniotuvas
Paskirtis išorė; vidus
Savybės pasukam.; su apsauga nuo drėgmės; rankena; galima tvirtinti prie sienos; apsauga nuo perkrovos
Korpuso medžiaga iš plastiko
Korpuso plotis 190 mm
Korpuso gylis 406 mm
Korpuso aukštis 313 mm
Kabelio medžiaga neoprenas
Jungties tipas kištukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081192 10S
EAN / GTIN 7391390467041
Gamintojo numeris 199112360
Gamintojas / atsakingas asmuo CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Germany, www.cejn.de

Aprašymas

Modelis:

Kabelių vyniotuvas su valdomu išvyniojimo ir suvyniojimo automatiniu mechanizmu, su keliais fiksatoriais apsisukimui. Itin atsparus lūžiams, uždaras plastikinis korpusas. Terminė apsauga nuo perkrovos, tvirtas H07RN-F neopreno kabelis su movos jungtimi.
Paprastas montavimas prie sienos ar lubų su 180° pasukimo sritimi.

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀ >1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Paskirtis:

Užtikrinti ergonomiškumui dirbant be įtempimo bei apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų dėl ant žemės gulinčių žarnų.

Pastaba:

Žarnų vyniotuvą su spyruokline pavara žr. Nr. 080066 iki 080079.