{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| IP védettségi osztály | IP 44 | |
| Névleges teljesítmény letekerve | 3500 W | |
| Névleges feszültség | 240 V | |
| Hossz | 406 mm | |
| Szélesség | 190 mm | |
| Magasság | 313 mm | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Kábel kategória | H07RN-F | |
| Kábel szerkezete | 3G2,5 | |
| Kábel anyaga | Neoprén gumi | |
| Kábelhossz | 10 m | |
| Készülékház anyaga | Műanyag | |
| Termék fajtája | Kábeltekercselő |
| Cikkszám | 081192 10S | |
| EAN / GTIN | 7391390467041 | |
| Gyártó száma | 199112360 | |
| Gyártó/felelős személy | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de |