Prelungitor de siguranţă pentru cablu, Tip: 10S

Cod articol.: 081192 10S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa cablului H07RN-F
Structura cablului 3G2,5
Tensiune nominală 240 V
Clasă de protecție IP IP44
Denumirea producătorului 10S
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea albastru; negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Lungimea cablurilor 10 m
Putere desfășurată 3.500 W
Rabatabil până la 180 grade
Tensiune nominală, Priză 240 V
Tip produs Rolă pentru cabluri
Caracteristici Rabatabil; Protejat contra stropirii; Se poate monta pe perete; protecţie la suprasarcină
Materialul carcasei plastic
Lăţime carcasă 406 mm
Adâncime carcasă 190 mm
Înălţime carcasă 313 mm
Materialul cablului neopren
Tip conectare Priză

Identificare și clasificare

Cod articol 081192 10S
EAN / GTIN 7391390467041
Număr producător 199112360
Producător/responsabil CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descriere

Execuţie:

Prelungitor pentru cablu cu sistem automat ghidat de desfăşurare şi înfăşurare, blocare repetată per rotaţie. Carcasă din plastic închisă, foarte rezistentă la rupere. Protecţie termică la suprasarcină, cablu robust din Neopren H07RN-F cu racord de cuplare.
Montare simplă pe perete cu posibilitate de rotire la 180°.

Funcţionare:

IP44: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie împotriva pătrunderii corpurilor străine cu ⌀ > 1 mm; a se feri de scule şi de sârme.

Aplicaţie:

Ergonomie superioară datorită stării netensionate în timpul lucrului, precum şi pentru asigurarea ordinii prin îndepărtarea pericolului de accidente şi vătămare din cauza cablurilor aflate pe podea.

Notă:

Suport tip rolă pentru furtun cu acţionare cu arc a se vedea la codurile de la 080066 până la 080079.