{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| Dla krajów | Austria; Belgia; Czechy; Francja; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Polska; Portugalia; Rosja | |
| Klasa przewodu | H07RN-F | |
| Rodzaj przewodu | 3G2,5 | |
| Pobór mocy | 3 500 W | |
| Napięcie znamionowe | 240 V | |
| Stopień ochrony IP | IP44 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Długość kabla | 10 m | |
| Moc po rozwinięciu | 3 500 W | |
| Możliwość obrotu do | 180 stopni | |
| Gniazdo, typ | F | |
| Liczba, Gniazdo | 1 | |
| Napięcie znamionowe, Gniazdo | 240 V | |
| Rodzaj produktu | Zwijacze kabla | |
| Obszar zastosowania | na zewnątrz; pomieszczenia | |
| Właściwości | Możliwość obrotu; Zabezpieczenie przed bryzgami wody; uchwyt; Możliwość montażu ściennego; zabezpieczenie przed przeciążeniem | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Szerokość korpusu | 190 mm | |
| Głębokość obudowy | 406 mm | |
| Wysokość korpusu | 313 mm | |
| Materiał kabla | neopren | |
| Typ przyłącza | Gniazdo |
| Numer artykułu | 081192 10S | |
| EAN / GTIN | 7391390467041 | |
| Numer producenta | 199112360 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |