• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Avvolgicavi di sicurezza, Modello: 10S

Codice art.: 081192 10S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 44

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 44
Potenza nominale srotolato 3500 W
Tensione nominale 240 V
Lunghezza 406 mm
Larghezza 190 mm
Altezza 313 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Classe del cavo H07RN-F
Struttura del cavo 3G2,5
Materiale del cavo Gomma in neoprene
Lunghezza cavo 10 m
Materiale corpo Plastica
Tipo di prodotto Avvolgicavo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081192 10S
EAN / GTIN 7391390467041
Codice del produttore 199112360
Produttore/persona responsabile CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Descrizione

Esecuzione:

Avvolgicavo con dispositivo automatico di estrazione e avvolgimento guidato e dispositivo di arresto multiplo per giro. Alloggiamento di plastica chiuso e resistente alla rottura. Con protezione termica contro i sovraccarichi e robusto cavo in neoprene H07RN-F con raccordo.
Semplice montaggio a parete o a soffitto con inclinazione di 180°.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Uso:

Ergonomia migliorata grazie alla possibilità di lavorare senza trazione, nonché per assicurare l’ordine ed evitare i rischi di infortuni e lesioni creati da cavi sul pavimento.

Nota:

Per avvolgitubi a molla vedi da n. art. 080066 a 080079.