Platform with longitudinal flap for scaffolding length 1.8 m

Nr art.: 27970
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Odcień, Brązowy Beżowo-brązowy; Srebrny szary
Seria Rollgerüst mit Schrägaufstiegen
Część opisana, Srebrny szary Rahmen
Część opisana, Beżowo-brązowy Plattform
Kolor Brązowy; Szare
Szerokość słupka 600 mm
Szerokość podstawy 600 mm
Głębokość podstawy 1 895 mm
Szerokość platformy 600 mm
Możliwość składania tak
Wysokość w stanie złożonym 0,105 m
Szerokość drabiny złożonej 0,6 m
Głębokość drabiny złożonej 1,895 m
Rodzaj produktu Platforma robocza
Powierzchnia stopnia Drewno lazurowane
Materiał aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27970
EAN / GTIN 4031405279704
Numer producenta 027970
Numer L L90110 1216
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do rusztowań przejezdnych ze stopniami pochyłymi, góra

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 600mm
  • Wysokość: 105 mm
  • Długość: 1895 mm
  • Materiał: aluminium, drewno
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi