{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Hnědá | Hnědo-béžová; Stříbrná šedá | |
| Popsaná část, Stříbrná šedá | Rahmen | |
| Popsaná část, Hnědo-béžová | Plattform | |
| Řada | Rollgerüst mit Schrägaufstiegen | |
| Barva | Hnědá; Šedá | |
| Šířka nosníku | 600 mm | |
| Šířka půdorysné plochy | 600 mm | |
| Hloubka půdorysné plochy | 1 895 mm | |
| Šířka plošiny | 600 mm | |
| Skládací | ano | |
| Výška sklopená | 0,105 m | |
| Šířka sklopená | 0,6 m | |
| Sklopená hloubka | 1,895 m | |
| Druh produktu | Pracovní plošina | |
| Povrch stupátka | Dřevo lazurované | |
| Materiál | hliník |
| Katalogové číslo | 27970 | |
| EAN / GTIN | 4031405279704 | |
| Číslo výrobce | 027970 | |
| L-číslo | L90110 1216 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |