Plataforma con solapa longitudinal para longitud de andamio de 1,8 m

Número de artículo: 27970
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color, marrón Beige pardo; Gris plata
Pieza descrita, Gris plata Rahmen
Pieza descrita, Beige pardo Plattform
Serie Rollgerüst mit Schrägaufstiegen
Color marrón; gris
Ancho del larguero 600 mm
Superficie de la base anchura 600 mm
Superficie de base profundidad 1.895 mm
Ancho de la plataforma 600 mm
Plegable sí
Altura en estado plegado 0,105 m
Anchura en estado plegado 0,6 m
Profundidad en estado plegado 1,895 m
Tipo de producto Plataforma de trabajo
Superficie peldaño Madera barnizada
Material aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 27970
EAN / GTIN 4031405279704
Número del fabricante 027970
Número L L90110 1216
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para andamios rodantes con pasos inclinados, superior

Característica:

  • Anchura: 600 mm
  • Altura: 105 mm
  • Longitud: 1895 mm
  • Material: Aluminio, madera
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas