{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, maro | Bej Brun; Gri argintiu | |
| partea descrisă, Gri argintiu | Rahmen | |
| partea descrisă, Bej Brun | Plattform | |
| Serie | Rollgerüst mit Schrägaufstiegen | |
| Culoarea | maro; gri | |
| Lățime traversă | 600 mm | |
| Suprafaţă de bază lăţime | 600 mm | |
| Suprafaţă de bază adâncime | 1.895 mm | |
| Lățime platformă | 600 mm | |
| Pliabil | da | |
| Înălțime pliată | 0,105 m | |
| Lăţime rabatată | 0,6 m | |
| Adâncime rabatată | 1,895 m | |
| Tip produs | Platformă de lucru | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | Lemn glazurat | |
| Material | aluminiu |
| Cod articol | 27970 | |
| EAN / GTIN | 4031405279704 | |
| Număr producător | 027970 | |
| L-Număr | L90110 1216 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |