Piattaforma con lembo longitudinale per impalcatura di lunghezza 1,8 m

Codice art.: 27970
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità cromatica, marrone Brown beige; Silver grey
Parte descritta Plattform; Rahmen
Serie Rollgerüst mit Schrägaufstiegen
Colore brown; grey
Larghezza del montante 600 mm
Larghezza superficie di appoggio 600 mm
Profondità superficie di appoggio 1.895 mm
Larghezza della piattaforma 600 mm
Es. pieghevole
Altezza ripiegata 0,105 m
Larghezza (ripiegate) 0,6 m
Profondità (richiuse) 1,895 m
Tipo di prodotto Piattaforma di lavoro
Superficie gradino Legno velato
Materiale alluminio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 27970
EAN / GTIN 4031405279704
Codice del produttore 027970
Numero-L L90110 1216
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per ponteggi a rotelle con gradini inclinati, in alto

Proprietà:

  • Larghezza: 600 mm
  • Altezza: 105 mm
  • Lunghezza: 1895 mm
  • Materiale: Alluminio, legno
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi