Plate-forme avec trappe longitudinale pour une longueur d'échafaudage de 1,8 m

Réf.: 27970
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Teinte, marron Beige brun; Gris argenté
Pièce décrite, Gris argenté Rahmen
Pièce décrite, Beige brun Plattform
Série Rollgerüst mit Schrägaufstiegen
Couleur marron; gris
Largeur montant 600 mm
Largeur surface de base 600 mm
Prof. surface de base 1 895 mm
Largeur plate-forme 600 mm
Propriété repliable oui
Hauteur replié 0,105 m
Largeur échelle repliée 0,6 m
Profondeur échelle repliée 1,895 m
Type de produit Plates-formes de travail
Surface des marches bois lasuré
Matériau aluminium

Identification et classification

Référence article 27970
EAN / GTIN 4031405279704
Réf. fabricant 027970
Article hors catalogue L90110 1216
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour échafaudage roulant avec marches inclinées, dessus

Caractéristique(s):

  • Largeur: 600 mm
  • Hauteur : 105 mm
  • Longueur : 1895 mm
  • Matériau : Aluminium, bois
  • Installation requise : A monter sans outils