Platform med langsgående klap til stilladsets længde 1,8 m

Art.-nr.: 27970
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farvetone, brun Brunbeige; Sølvgrå
beskrevet del, Sølvgrå Rahmen
beskrevet del, Brunbeige Plattform
Serie Rollgerüst mit Schrägaufstiegen
Farve brun; grå
Bredde, tværstang 600 mm
Grundareal, bredde 600 mm
Grundareal, dybde 1.895 mm
Bredde, platform 600 mm
Sammenklappelig ja
Højde foldet 0,105 m
Bredde, sammenklappet 0,6 m
Dybde, sammenklappet 1,895 m
Produkttype Arbejdsplatform
Overflade, trædeflade træ, laseret
Materiale aluminium

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 27970
EAN/GTIN 4031405279704
Producentnummer 027970
L-nummer L90110 1216
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til rullende stilladser med skrå trin, øverst

Egenskab:

  • Bredde: 600 mm
  • Højde: 105 mm
  • Længde: 1895 mm
  • Materiale: Aluminium, træ
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj