• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattform mit Längsklappe für Gerüstlänge 1,8 m

Artikel-Nr.: 27970
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Farbton, braun Braunbeige; Silbergrau
beschriebenes Teil, Silbergrau Rahmen
beschriebenes Teil, Braunbeige Plattform
Serie Rollgerüst mit Schrägaufstiegen
Farbe braun; grau
Breite Holm 600 mm
Grundfläche Breite 600 mm
Grundfläche Tiefe 1 895 mm
Breite Plattform 600 mm
klappbar ja
Höhe zusammengeklappt 0,105 m
Breite zusammengeklappt 0,6 m
Tiefe zusammengeklappt 1,895 m
Produktart Arbeitsplattform
Oberfläche Trittfläche Holz lasiert
Material Aluminium

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 27970
EAN / GTIN 4031405279704
Herstellernummer 027970
L-Nummer L90110 1216
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Rollgerüst mit Schrägaufstiegen, oben

Merkmal:

  • Breite: 600 mm
  • Höhe: 105 mm
  • Länge: 1895 mm
  • Material: Aluminium, Holz
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren