Bloki rozdzielaczy do złączki pneumatycznej 1/4 cala, liczba przyłączy rozdzielacza: 4

Nr art.: 080208 4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przyłączy rozdzielacza Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czerwony
Ciśnienie robocze maks. 15 bar
Liczba przyłączy rozdzielacza 4
Szerokość 43,5 mm
Długość L 190 mm
Wielkość, Gwint wewnętrzny 1/4 cala; 3/4 cala
Rodzaj produktu Rozdzielacz
Typ połączenia Gwint wewnętrzny
Min. zakres temperatury -20 °C
Maks. zakres temperatury 200 °C
Materiał Aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080208 4
EAN / GTIN 4062406599102
Numer producenta 080208 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Bloki rozdzielacza z aluminium (eloksalowane na czerwono) do przewodów pneumatycznych. Można je montować bezpośrednio na maszynie. Przejrzyste rozmieszczenie przewodów pneumatycznych poprawia bezpieczeństwo pracy i procesu produkcyjnego, a dzięki centralnemu doprowadzaniu oszczędza energię i przewody elastyczne.

W dostawie:

Blok rozdzielacza ze złączką przemysłową nr 080230 wielk. 1/4. Bez korków zamykających.

Wskazówka:

Odpowiednie korki zaślepiające zob. nr 080207 V.