• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Bi-metallic thermometer, rear, L1=160 mm / L2=140 mm, Ø 100

Nr art.: 102809

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 102809
EAN / GTIN 4047322099202

Opis

Opis:

Lamellenteller Glasgewebe SLTR 115 ZK40
Bi-metallic thermometer, High quality design, Connection rear, for protective pipe L1=160 mm/L2=140 mm, Display range 0°C to 250°C

Cecha szcz.:

  • Ring: CrNi steel
  • Casing: CrNi steel 1.4301
  • WIKA type: 52
  • Connection: smooth, with collar for protective tube, Ø 18 mm
  • Container diameter: 100 mm
  • plunge shaft: Ø 8 mm, CrNi steel
  • Visor: instrument glass
  • connection position: rear
  • Operating pressure: max. 25 bar (at protective tube)
  • display correction: adjustable pointer
  • Display area max.: 250 °C
  • Display area min.: 0 °C
  • Suitable for protective tube types: SR03 / SR13 / SR23
  • Scale division value in the bar range: 2 bar