• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Termometro bimetallico, versione di alta qualità, L1=160/L2=140 Ø100, da 0 °C a 250 °C

Codice art.: 102809

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 102809
EAN / GTIN 4047322099202

Descrizione

Descrizione:

Lamellenteller Glasgewebe SLTR 115 ZK40
Termometro bimetallico, versione di alta qualità, attacco posteriore per tubo di protezione tipi SR03, SR13, SR23, Ø100 mm, campo di misura. Da 0 °C a 250 °C. Applicazione: Impiego versatile nella costruzione di macchine, contenitori, tubazioni e apparecchiature, nella tecnica di riscaldamento. È necessario un tubo di protezione (rimovibile con vite di fissaggio).

Proprietà:

  • Anello: Acciaio al CrNi
  • Cassettiera: Acciaio CrNi 1.4301
  • Tipo WIKA: 52
  • Attacco: liscio, con collare per tubo protettivo, Ø 18 mm
  • Diametro: 100 mm
  • albero immerso: Ø 8 mm, acciaio CrNi
  • Vetro trasparente: vetro degli strumenti
  • posizione di collegamento: posteriore
  • Pressione d’esercizio: max. 25 bar (sul tubo di protezione)
  • Correzione dell’annuncio: indicatore di regolazione
  • Area di visualizzazione max.: 250 °C
  • Area di visualizzazione min.: 0 °C
  • Adatto per tubi di protezione di tipo: SR03 / SR13 / SR23
  • Valore di divisione della scala in bar: 2 bar