• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Termometru bimetalic, execuție de înaltă calitate, L1=160/L2=140 Ø100, 0°C până la 250°C

Cod articol.: 102809

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 102809
EAN / GTIN 4047322099202

Descriere

Descriere:

Lamellenteller Glasgewebe SLTR 115 ZK40
Termometru bimetalic, execuție de înaltă calitate, racord posterior pentru tub de protecție tip SR03, SR13, SR23, Ø100 mm, interval de afișare. 0 °C până la 250 °C. Aplicare: Utilizare versatilă în construcția de mașini, rezervoare, conducte și aparate, tehnica de încălzire. Este necesar un tub de protecție (demontabil cu șurub de fixare).

Caracteristică:

  • Inel: Oțel CrNi
  • Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
  • Tip WIKA: 52
  • Racord: net, cu garnitură pentru tubul de protecție, Ø 18 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Tijă de scufundare: Ø 8 mm, oțel CrNi
  • Vizieră: sticlă pentru instrumente
  • Poziție de conectare: tył
  • Presiune de lucru: max. 25 bar (la tubul de protecție)
  • Corectarea afișajului: Indicator reglabil
  • Zonă de afișare max.: 250 °C
  • Zonă de afișare min.: 0 °C
  • Potrivit pentru tipuri de tuburi de protecție: SR03 / SR13 / SR23
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 2 bar