• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Bimetalový teploměr, vysoce kvalitní provedení, L1=160/L2=140 Ø100, 0 °C až 250 °C

Artiklové číslo: 102809

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 102809
EAN / GTIN 4047322099202

Popis

Popis:

Lamellenteller Glasgewebe SLTR 115 ZK40
Bimetalový teploměr, vysoce kvalitní provedení, připojení vzadu pro ochrannou trubici typů SR03, SR13, SR23, Ø100 mm, rozsah měření. 0 °C až 250 °C. Použití: Všestranné použití ve strojírenství, při výrobě nádrží, potrubí a přístrojů, v topenářství. Je nutná ochranná trubka (odnímatelná pomocí zajišťovacího šroubu).

Charakteristika:

  • Kroužek: CrNi ocel
  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
  • Typ WIKA: 52
  • Přípojka: hladký, s objímkou pro ochrannou trubku, Ø 18 mm
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • ponorná hřídel: Ø 8 mm, CrNi ocel
  • Zorník: sklo přístrojů
  • poloha připojení: vzadu
  • Provozní tlak: max. 25 bar (na ochranné trubce)
  • oprava zobrazení: nastavitelná ručička
  • Max. zobrazovací plocha: 250 °C
  • Minimální zobrazovací plocha.: 0 °C
  • Vhodné pro typy ochranných trubek: SR03 / SR13 / SR23
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 2 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku