• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Bimetalni termometer, visokokakovostna izvedba, L1=160/L2=140 Ø100, 0 °C do 250 °C

Št. art.: 102809

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 102809
EAN/GTIN 4047322099202

Opis

Opis:

Lamellenteller Glasgewebe SLTR 115 ZK40
Bimetalni termometer, visokokakovostna izvedba, priključek na zadnji strani za zaščitno cev tipov SR03, SR13, SR23, Ø100 mm, prikazovalnik. 0 °C do 250 °C. Uporaba: Vsestranska uporaba v strojarstvu, proizvodnji posod, cevovodov in aparatov ter ogrevalni tehniki. Potrebna je zaščitna cev (s pritrdilnim vijakom).

Lastnosti:

  • Obroč: CrNi jeklo
  • Ohišje: CrNi jeklo 1.4301
  • WIKA tip: 52
  • Priključek: gladek, z obrobo za zaščitno cev, Ø 18 mm
  • Premer: 100 mm
  • potopni drog: Ø 8 mm, CrNi jeklo
  • Steklo: instrumentno steklo
  • priključna lega: zadaj
  • Obratovalni tlak: največ 25 bar (na zaščitni cevi)
  • Popravek oglasa: kazalec nastavitve
  • Območje prikaza max.: 250 °C
  • Območje prikaza min.: 0 °C
  • Primerno za zaščitne cevi tipov: SR03 / SR13 / SR23
  • Vrednost delitve skale v območju bar: 2 barov