Omschrijving:
Lamellenteller Glasgewebe SLTR 115 ZK40
Bimetaalthermometer, hoogwaardige uitvoering, aansluiting aan de achterzijde voor beschermbuis types SR03, SR13, SR23, Ø100 mm, indicatiebereik. 0 °C tot 250 °C. Toepassing: Veelzijdig inzetbaar in de machinebouw, tankbouw, leidingbouw, apparatenbouw en verwarmingstechniek. Een beschermbuis (afneembaar met borgschroef) is vereist.
Kenmerk:
- Ring: CrNi-staal
- Behuizing: CrNi-staal 1.4301
- WIKA-type: 52
- Aansluiting: glad, met rand voor beschermbuis, Ø 18 mm
- Diameter: 100 mm
- duikschacht: Ø 8 mm, CrNi-staal
- Kijkvenster: instrumentenglas
- aansluitpositie: achter
- Bedrijfsdruk: max. 25 bar (aan de beschermbuis)
- Correctie van advertenties: Verstelbare wijzer
- Weergavegebied max.: 250 °C
- Weergavebereik min.: 0 °C
- Geschikt voor beschermbuistypes: SR03 / SR13 / SR23
- Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 2 bar