• O item não pode ser encomendado devido a preços em falta.

Termómetro bimetálico, modelo de alta calidad, L1=160/L2=140 Ø100, 0 °C a 250 °C

N.º do artigo: 102809

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 102809
EAN/GTIN 4047322099202

Descrição

Descrição:

Lamellenteller Glasgewebe SLTR 115 ZK40
Termómetro bimetálico, versión de alta calidad, conexión trasera para tubo protector tipos SR03, SR13, SR23, Ø100 mm, rango de indicación. De 0 °C a 250 °C. Aplicación: Uso versátil en la construcción de máquinas, depósitos, tuberías y aparatos, así como en la tecnología de calefacción. Es necesario utilizar un tubo protector (extraíble con tornillo de fijación).

Característica:

  • Anilla: Acero CrNi
  • Carcasa: Acero CrNi 1.4301
  • Tipo WIKA: 52
  • Conexión: liso, con collarín protector, Ø 18 mm
  • Diámetro del recipiente: 100 mm
  • mango inclinado: Ø 8 mm, acero CrNi
  • Ventana: vidrio del instrumento
  • posición de conexión: detrás
  • Presión de: máx. 25 bar (en el tubo protector)
  • Corrección de anuncios: indicador ajustable
  • Área de visualización máx.: 250 °C
  • Área de visualización mín.: 0 °C
  • Apto para tubos protectores de los tipos: SR03 / SR13 / SR23
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 2 bar