• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Bimetaltermometer, høj kvalitet, L1=160/L2=140 Ø100, 0 °C til 250 °C

Art.-nr.: 102809

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 102809
EAN/GTIN 4047322099202

Betegnelse

Beskrivelse:

Lamellenteller Glasgewebe SLTR 115 ZK40
Bimetaltermometer, høj kvalitet, tilslutning bagtil til beskyttelsesrør type SR03, SR13, SR23, Ø100 mm, visningsområde. 0 °C til 250 °C. Anvendelse: Alsidig anvendelse inden for maskin-, beholder-, rørlednings- og apparatbyggeri samt varmeteknik. Der kræves et beskyttelsesrør (aftageligt med fastgørelsesskrue).

Egenskab:

  • Ring: CrNi-stål
  • Hus: CrNi-stål 1.4301
  • WIKA type: 52
  • Tilslutning: glat, med krave til beskyttelsesrør, Ø 18 mm
  • Beholderens diameter: 100 mm
  • dykket skaft: Ø 8 mm, CrNi-stål
  • Visir: instrumentglas
  • tilslutningsposition: bagest
  • Driftstryk: maks. 25 bar (ved beskyttelsesrøret)
  • Annoncekorrektion: Indstillingsviser
  • Visningsområde maks.: 250 °C
  • Visningsområde min.: 0 °C
  • Passer til beskyttelsesrørstyper: SR03 / SR13 / SR23
  • Skaleringsværdi i bar-området: 2 bar