Regulowane klucze hakowe, do kluczy dynamometrycznych, z noskiem z noskiem, do nakrętek o ⌀ zewn.: 20-42mm

Nr art.: 628520 20-42
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do nakrętek o ⌀ zewn. (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 771Md
Kolor czarny
Min. średnica nakrętki 20 mm
Maks. średnica nakrętki 42 mm
Metoda wykonania kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rodzaj produktu Klucz hakowy
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia hartowana; wersja czerniona
Długość całkowita 135 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do nakrętek rowkowych
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 628520 20-42
EAN / GTIN 4020772051518
Numer producenta 51516
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Klucz hakowy z noskiem. Stal specjalna, hartowana i odpuszczana przy oksydowaniu.
Z gniazdem czworokątnym 1/2 cala lub 3/4 cala (rozm. 95–165) do stosowania z kluczem dynamometrycznym (od nr. 655500).

Zastosowanie:

Do nakrętek rowkowych DIN 1804 i nakrętek rowkowych do łożysk tocznych DIN 981.