Állítható körmöskulcs nyomatékkulcshoz bütyökkel, Anya külső ⌀: 20-42mm

Cikkszám: 628520 20-42
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Anya külső ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 771Md
Gyártó jelölése 771Md
Anya külső ⌀ 20 mm - 42 mm
Teljes hossz 135 mm
Működő hossz A 100 mm
Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 628520 20-42
EAN / GTIN 4020772051518
Gyártó száma 51516
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Kivitel:

Körmöskulcs bütyökkel. Speciális acél, edzett és felületkezelt.
Négyszög csatlakozó 1/2 col ill. 3/4 col (95 − 165 méretek) nyomatékkulccsal használható (655500 cikkszámtól).

Felhasználás:

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.