Inställbar haknyckel för momentnyckel med hake 20-42 mm

Art-nr: 628520 20-42
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
37 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 771Md
tillverkarens beteckning 771Md
för mutterytter-⌀ 20 mm - 42 mm
totallängd 135 mm
effektiv längd A 100 mm
Produktslag Haknycklar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 628520 20-42
EAN/GTIN 4020772051518
Tillverkarens nummer 51516

Benämning

Utförande:

Haknyckel med hake. Specialstål, härdadeoch anlöpta brunerade.
Med fyrkantfäste 1/2 tum resp. 3/4 tum (storlek 95−165) för användning med momentnyckel (från nr 655500).

Användningsdata:

För spårmuttrar DIN 1804 och rullagerspårmuttrar DIN 981.