{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 771Md | |
| Kolor | czarny | |
| Min. średnica nakrętki | 45 mm | |
| Maks. średnica nakrętki | 90 mm | |
| Metoda wykonania | kute | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/2 cala | |
| Rodzaj produktu | Klucz hakowy | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | hartowana; wersja czerniona | |
| Długość całkowita L | 192 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do nakrętek rowkowych | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 628520 45-90 | |
| EAN / GTIN | 4020772051532 | |
| Numer producenta | 51532 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |