Verstelbare haaksleutel, voor momentsleutels met haak 20-42 mm

Artikelnummer: 628520 20-42
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 771Md
Fabrikantnummer 771Md
Voor moer buiten-⌀ 20 mm - 42 mm
totale lengte 135 mm
Effectieve lengte A 100 mm
Producttype Haaksleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628520 20-42
EAN/GTIN 4020772051518
Nummer fabrikant 51516

Omschrijving

Uitvoering:

haaksleutel met haak. Speciaal staal, gehard en in bruineertint ontlaten.
Met vierkant-opname 1/2 inch resp. 3/4 inch (maat 95 − 165) voor gebruik met een momentsleutel (vanaf nr. 655500).

Toepassing:

Voor sleufmoeren DIN 1804 en wentellagersleufmoeren DIN 981.