{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro drážkové matice | |
| Průměr matice min. | 20 mm | |
| Průměr matice max. | 42 mm | |
| Celková délka L | 135 mm | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Označení výrobce | 771Md | |
| Barva | Černá | |
| Výrobní proces | kované | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 1/2 palce | |
| Druh produktu | Hákový klíč | |
| Povrch | kalené; černěné | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 628520 20-42 | |
| EAN / GTIN | 4020772051518 | |
| Číslo výrobce | 51516 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |