Säädettävä vääntömomenttiavaimen haka-avain, jossa nokka, Mutterin ulko-⌀: 20-42mm

Tuote nro.: 628520 20-42
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mutterin ulko-⌀ (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 771Md
Valmistajamerkintä 771Md
Mutterin ulko-⌀ 20 mm - 42 mm
Kokonaispituus 135 mm
Tehollinen pituus A 100 mm
Tuotetyyppi Haka-avain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 628520 20-42
EAN / GTIN 4020772051518
Valmistajan numero 51516
Valmistaja/vastuuhenkilö Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Kuvaus

Malli:

Haka-avain, nokka. Erikoisterästä, karkaistu ja mustaksi hehkutettu.
Nelikulmakiinnitys 1/2 tuumaa tai 3/4 tuumaa (koot 95−165), käytettäväksi momenttiavaimen kanssa (numerosta 655500 alkaen).

Käyttö:

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.