Nastaviteľný hákový kľúč, pre momentové kľúče s nosom 20-42

Č. pol.: 628520 20-42
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 771Md
Označenie výrobcu 771Md
pre matice s vonkajším ⌀ 20 mm - 42 mm
Celková dĺžka 135 mm
efektívna dĺžka A 100 mm
Druh produktu Hákový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628520 20-42
EAN/GTIN 4020772051518
Číslo výrobcu 51516

Popis

Prevedenie:

Hákový kľúč s výstupkom. Špeciálna oceľ, vytvrdená a brunovaná.
So štvorhranným upínačom 1/2″ , resp. 3/4″ (veľ. 95 − 165) na použitie s momentovým kľúčom (od č. 655500).

Použitie:

Pre hriadeľové matice DIN 1804 a hriadeľové matice pre valivé ložiská DIN 981.