{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
EN 20471 (odzież ostrzegawcza) | klasa 2 | |
Seria | Odzież ostrzegawcza Blakläder | |
Rodzaj | Unisex | |
skład tkaniny | 15% bawełny; 85% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 300 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Bielizna kolorowa, 70 °C | |
kolor | żółty / granatowy | |
wielkość unisex | S | |
norma | EN ISO 20471 | |
Rodzaj produktu | Kurtka ostrzegawcza |
Numer artykułu | 091740 S | |
EAN / GTIN | 7330509313428 | |
Numer producenta | 402318043389S |