{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Temperatura, Pranie delikatne | 40 °C | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 300 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie delikatne | |
| Suszenie | Nie suszyć w suszarce bębnowej | |
| Prasowanie | Nie prasować | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj zastosowania | Funkcja ostrzegawcza | |
| Funkcja zamka błyskawicznego | W jeden sposób | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | S | |
| Rodzaj produktu | Kamizelka | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń na piersi | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Kaptur | nie | |
| Właściwości | Przedłużone plecy; Stojący kołnierz; oddychająca; wiatroodporna; wodoodporny | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Norma | EN ISO 20471 |
| Numer artykułu | 091750 S | |
| EAN / GTIN | 7330509425893 | |
| Numer producenta | 304925175300S | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |