{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, blå | Natblå | |
| Vævsprocent, bomuld | 15 % | |
| Vævsprocent, polyester | 85 % | |
| Temperatur, maskinvask | 70 °C | |
| Kvalitets- og testsejl | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Farve | blå; gul | |
| Tekstilsammensætning | bomuld; polyester | |
| Vævstæthed | 300 g/m2 | |
| Vaskeproces | maskinvask | |
| Anvendendelsestype | advarselssikkerhed | |
| Antal lommer, Mobillomme | 1 stk. | |
| Antal lommer, Sidelomme | 2 stk. | |
| Antal lommer, Brystlomme | 2 stk. | |
| Position, Brystlomme | foran | |
| Position, Mobillomme | foran | |
| Position, Sidelomme | højre; venstre; højre; venstre | |
| Lynlås, egenskaber | En måde | |
| Lynlåsmateriale | Metal | |
| Lukkeliste, dækket, lynlås | ja | |
| International størrelse, Unisex | S | |
| Produkttype | jakke | |
| Lommetype | Brystlomme; Mobillomme; Sidelomme | |
| Lukning | trykknap; lynlås | |
| Hætte | nej | |
| Egenskaber | Kraveafslutning; forlænget ryg; justerbare manchetter; med reflekterende materiale; ærmelinninger | |
| Køn | Unisex | |
| Standard | EN ISO 20471 | |
| Beskyttelseskategori | II |
| Artikelnummer | 091740 S | |
| EAN/GTIN | 7330509313428 | |
| Producentnummer | 402318043389S | |
| Producent/ansvarlig person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |