Bunda s výstražnou ochranou, žltá / námornícka modrá, Veľkosť Unisex: S

Č. pol.: 091740 S
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať

Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Zloženie tkaniny: 15 % bavlna; 85 % polyester
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 300
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 70 °C farebná bielizeň
  • Norma: EN ISO 20471

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

EN 20471 (Reflexná vesta) trieda 2
Pohlavie Unisex
Zloženie tkaniny 15 % bavlna; 85 % polyester
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 300 g/m2
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Pranie 70 °C farebná bielizeň
Farba žltá / námornícka modrá
Veľkosť Unisex S
Norma EN ISO 20471
Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 091740 S
EAN/GTIN 7330509313428
Číslo výrobcu 402318043389S
Výrobca/zodpovedná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Prevedenie:

Kvalitná a funkčná bunda s výstražnou ochranou, bez podšívky, s 50 mm širokými odrazkami a s vreckom na a identifikačnú kartu/preukaz.
  • Vypchávka na chrbte.
  • Náprsné vrecká s pätkou a stláčacím gombíkom.
  • Vnútri vrecko na mobilný telefón.
  • Predné vrecká s pätkami a postranné vrecká.
  • Zakrytý jednocestný kovový zips.
  • Predĺžená chrbtová časť na zlepšenie ochrany.
  • Nastaviteľné rukávové manžety so stláčacím gombíkom.
  • Nastaviteľný pás so stláčacím gombíkom.

Norma:

Certifikácia podľa normy EN ISO 20471, trieda 3
Certifikácia podla normy EN ISO 20471, trieda 2

Poznámka:

Výstražná ochrana Blakläder kategórie B pre kombinovanú certifikáciu.