{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Odcień, Pomarańczowy | Pomarańczowy sygnalizacyjny | |
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 40 °C | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Kolor | niebieskie; Pomarańczowy | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 255 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj zastosowania | Funkcja ostrzegawcza | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń boczna | 2 szt. | |
| Pozycja, Kieszeń boczna | lewe; prawe | |
| Funkcja zamka błyskawicznego | W jeden sposób | |
| Materiał zamka błyskawicznego | Tworzywo sztuczne | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | S | |
| Rodzaj produktu | Kurtka | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | Ściągacz gumowy; Zamek błyskawiczny | |
| Kaptur | nie | |
| Właściwości | Mankiety; Przedłużone plecy; Stojący kołnierz; oddychająca; wiatroodporna; wodoodporny | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | 091757 S | |
| EAN / GTIN | 7330509514290 | |
| Numer producenta | 487725165389S | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |