Veiligheidsjack, geel / marineblauw, Uniseks-maat: S

Artikelnummer: 091740 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 15% Katoen; 85% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 300
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 70 °C Bonte was
  • Norm: EN ISO 20471

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

EN 20471 (waarschuwingskleding) Klasse 2
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 15% Katoen; 85% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 300 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Wassen 70 °C Bonte was
Kleur geel / marineblauw
Uniseks-maat S
Norm EN ISO 20471
Producttype Veiligheidsjack

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091740 S
EAN/GTIN 7330509313428
Nummer fabrikant 402318043389S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig en functioneel veiligheidsjack, ongevoerd met 50 mm brede reflectoren en vak voor identiteitsbewijs.
  • Harmonicagedeelte op de rug.
  • Borstzakken met klep en drukknoop.
  • Vak voor mobiele telefoon aan binnenzijde.
  • Voorzak met kleppen en zijzakken.
  • Blinde eenwegritssluiting van metaal.
  • Verlengde rug voor een betere bescherming.
  • Verstelbare mouwboorden met drukknoop.
  • Verstelbare taille met drukknoop.

Norm:

Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 3
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 2

Tip:

Blakläder veiligheidscategorie B voor combi-certificering.