{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, blu | Blu notte | |
| Percentuale di tessuto, Cotone | 15 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 85 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 70 °C | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Colore | blu; giallo | |
| Composizione del tessuto | Cotone; Poliestere | |
| Spessore del tessuto | 300 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio in lavatrice | |
| Tipo di applicazione | Ad alta visibilità | |
| Numero di tasche, Tasca portacellulare | 1 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca laterale | 2 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca pettorale | 2 pz. | |
| Posizione, Tasca pettorale | Lato frontale | |
| Posizione, Tasca portacellulare | Lato frontale | |
| Posizione, Tasca laterale | A destra; Sinistra | |
| Proprietà della chiusura a lampo | In un modo | |
| Materiale della chiusura a lampo | metallo | |
| Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo | sì | |
| Dimensione internazionale, Unisex | S | |
| Tipo di prodotto | Giacca | |
| Tipo di tasca | Tasca pettorale; Tasca portacellulare; Tasca laterale | |
| Chiusura | Pulsante; Chiusura lampo | |
| Cappuccio | no | |
| Caratteristiche | Con materiale riflettente; Fascia in vita; Parte posteriore allungata; Polsini regolabili; Polsino della manica | |
| Genere | Unisex | |
| Normativa | EN ISO 20471 | |
| Categoria di protezione | II |
| Codice articolo | 091740 S | |
| EAN / GTIN | 7330509313428 | |
| Codice del produttore | 402318043389S | |
| Produttore/persona responsabile | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |